Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechanikerschraubendrehersatz 7tlg.TORX® PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000828151
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828151
EAN/GTIN:
     4015448593690
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Feinmechanikerschraubendrehersatz 7tlg.TORX® PROMAT

Zentrierkopf drehbar · Inhalt: je ein Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10* * Klingenlänge 50 mm / Gesamtlänge ca. 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Tasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
7 teilig
Bestückung:
TORX®
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 7teilig, phillips schraubendreher-satz, Elektronikschraubendrehersatz, Elektronikschraubendrehersätze, Feinmechanikerschraubendrehersatz, Feinmechanikerschraubendrehersätze, Feinmechanikschraubendrehersätze, Schraubendrehersätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828142
ab € 15,31*
Ähnlich
PROMAT
4000828141
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.