Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000828844
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828844
EAN/GTIN:
     4015448745631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Spannungsprüfer
multimeter

Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT

zum Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur · mit LCD-Anzeige Besonderheit: Automatische Auswahl des optimalen Anzeigebereiches Technische Daten: Gleichspannung 0 - 600 V Wechselspannung 0 - 600 V Gleichstrom 0 - 10 A Wechselstrom 0 - 10 A Widerstand 0 - 60 MOhm Diodentest Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ohm Temperatur -20 °C - 200 °C mit Temperaturfühler Frequenz 10 Hz - 10 MHz Tastgrad Kapazitätsmessung 0 - 60mF Auto-Power-Off Hintergrundbeleuchtung Data Hold CAT III 600 V Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 95mm · Länge: 185mm · Höhe: 40mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messmethode:
TRUE RMS
Marke:
PROMAT
Nennspannungsbereich:
0-600 V AC/DC
Messkategorie:
CAT III 600 V
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Fluke, Strommessgerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.