Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100 6-1000 V AC/6-1500 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000828940
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828940
EAN/GTIN:
     4015448775003
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
durchgangsprüfer

Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100 6-1000 V AC/6-1500 V DC

mit LED und großer Digitalanzeige sowie Messstellenbeleuchtung Technische Daten: LCD Anzeige: 4-stellig LED Anzeigestufen: 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V Polarität (+/-) einpolige Phasenprüfung: 100 - 1000 V AC (50/60 Hz) Drehfeldprüfung: 170 - 1000 V Phase-zu-Phase, AC 50/60 Hz Durchgangstest: 0 - 500 kΩ mit optischer und akustischer Anzeige Messkreiskategorie: CATIII/1000 V, CAT IV/600 V Normen: EN61243-3:2014 akustisches Signal: ja Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennspannungsbereich:
6-1000 / 6-1500 V AC/DC
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.