Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 1/4 Zoll m.Magnet Klingen-L.150mm 3K-Griff PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829500
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829500
EAN/GTIN:
     4015448736080
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Bithandhalter 1/4 Zoll m.Magnet Klingen-L.150mm 3K-Griff PROMAT

magnetisch · mit Mehrkomponentengriff · Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl · Rundklinge aus Spezialstahl · matt verchromt · Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126: C6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: für 6,3 mm (1/4") Bits nach DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Griffausführung:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Magnet
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter magnetisch, bit halter, Bit, Bithandhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.