Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 Magnet L.65mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829580
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829580
EAN/GTIN:
     4015448671404
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter

Bithalter 1/4 Zoll F 6,3 1/4 Zoll C 6,3 Magnet L.65mm PROMAT

mit Edelstahlhülse, Schnellwechselfutter und Magnet Abtrieb: für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb · DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, Form E6,3 Besondere Produktvorteile: extra schlank (nur ca. 11,5 mm) · Einhandendriegelung
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Antrieb:
1/4 ″ F 6,3
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Magnet
Antrieb mm:
6,3 mm
für Bits:
1/4 ″ C 6,3
Weitere Suchbegriffe: Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829581
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.