Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsortiment 31-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX m.Magnet u.Spreng-Ri PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829653
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829653
EAN/GTIN:
     4015448422099
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
DIN 9927

Bitsortiment 31-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX m.Magnet u.Spreng-Ri PROMAT

bestückt mit zähharten Bits, und Bithalter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Inhalt: 1 Bit-Halter (Ausführung siehe Tabelle) je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3 je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 4 / 5 / 6 Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4 " · Verpackung: in Stahlblechkassette · Antrieb mm: 6,3mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
31-teilig
Ausführung:
mit Magnet und Sprengring
Bestückung:
Schlitz/PH/PZD/TX
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, bit-satz 31-teilig, bit satz, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829662
ab € 12,28*
Ähnlich
PROMAT
4000829654
ab € 7,73*
Ähnlich
PROMAT
4000829649
ab € 9,31*
Ähnlich
PROMAT
4000829646
ab € 7,84*
Ähnlich
PROMAT
4000829645
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.