| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000829654 Herst.-Nr.: 4000829654 EAN/GTIN: 4015448504306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bitsortiment 31-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX m.Magnet u.SWF PROMAT bestückt mit zähharten Bits, und Bithalter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Inhalt: 1 Bit-Halter (Ausführung siehe Tabelle) je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3 je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 4 / 5 / 6 Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4 " · Verpackung: in Stahlblechkassette · Antrieb mm: 6,3mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 31-teilig | Ausführung: | mit Magnet und Schnellwechselfutter | Bestückung: | Schlitz/PH/PZD/TX | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bit satz, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |