Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschale Schalen-Ø 15cm sta.magn.Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000829805
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829805
EAN/GTIN:
     4015448588368
Suchbegriffe:
Magnetschale

Aufbewahrungsschale Schalen-Ø 15cm sta.magn.Ku.PROMAT

z.B. für Nägel, Schrauben, etc. · angeschrägte Form · aus hochwertigem Kunststoff · starker Permanentmagnet zur Befestigung an allen Metalloberflächen (Gummipuffer schützt vor Beschädigungen der Metallfläche)
Weitere Informationen:
Magnetflächen-Ø:
8,5 cm
Schalen-Ø:
15 cm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
stark magnetisch
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschalen, Magnetschalen, Mehrzweckschale
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.