Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.400mm A.120mm 3K-Griff 30x8mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000831300
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831300
EAN/GTIN:
     4015448674573
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.400mm A.120mm 3K-Griff 30x8mm PROMAT

leichte Ausführung mit Rutschsicherung · mit ergonomischen 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Sicherheits-Hohlprofilschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt · Kunststoff-Schutzkappen · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
30 x 8 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, hochleistungszwinge spann-w.400mm, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Zwingen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831304
ab € 24,23*
Ähnlich
PROMAT
4000831305
ab € 11,86*
Ähnlich
PROMAT
4000831306
ab € 13,37*
Ähnlich
PROMAT
4000831307
ab € 16,90*
Ähnlich
PROMAT
4000831308
ab € 18,42*
Ähnlich
PROMAT
4000831309
ab € 18,68*
Ähnlich
PROMAT
4000831301
ab € 20,79*
Ähnlich
PROMAT
4000831302
ab € 21,99*
Ähnlich
PROMAT
4000831303
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.