Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannschraubzwinge Spann-W.1000mm A.200mm 3K-Griff 35x11mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000831358
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831358
EAN/GTIN:
     4015448570660
Suchbegriffe:
Tiefspann-Schraubzwinge
tiefspann-schraubzwinge

Tiefspannschraubzwinge Spann-W.1000mm A.200mm 3K-Griff 35x11mm PROMAT

mit ergonomischen 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Profil- bzw. Vollschiene · Schienenquerschnitt 35 x 11 mm mit Profilschiene, Schienenquerschnitt 45 x 12 mm mit Vollschiene · 6-fach geriffelt, verzinkt · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
200 mm
Schienenquerschnitt:
35 x 11 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 7000 N
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Tempergusszwingen, Tiefspannschraubzwingen, Zwingen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831359
ab € 52,95*
Ähnlich
PROMAT
4000831383
ab € 41,38*
Ähnlich
PROMAT
4000831386
ab € 47,60*
Ähnlich
PROMAT
4000831356
ab € 35,65*
Ähnlich
PROMAT
4000831384
ab € 44,62*
Ähnlich
PROMAT
4000831387
ab € 53,27*
Ähnlich
PROMAT
4000831357
ab € 40,52*
Ähnlich
PROMAT
4000831385
ab € 49,46*
Ähnlich
PROMAT
4000831388
ab € 57,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.