Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitnehmerring f.Spann-D.22mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834087
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834087
EAN/GTIN:
     4015448565291
Suchbegriffe:
Mitnehmerring
Mitnehmerring DIN 6366
mitnehmerring 22mm
mitnehmerring

Mitnehmerring f.Spann-D.22mm PROMAT

nach DIN 6366 · zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut · für Aufsteckfräserdorne Weitere technische Eigenschaften: · D: 40mm · a: 12mm · d: 22mm · b: 10mm · passend zu: Aufsteckfräserdorne · h: 5,6mm
Weitere Informationen:
für Spann-Ø:
22 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Mitnehmerringe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834086
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000834088
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.