Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitnehmerring f.Spann-D.27mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834088
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834088
EAN/GTIN:
     4015448565307
Suchbegriffe:
Mitnehmerring
Mitnehmerring DIN 6366
mitnehmerring 27mm
mitnehmerring

Mitnehmerring f.Spann-D.27mm PROMAT

nach DIN 6366 · zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut · für Aufsteckfräserdorne Weitere technische Eigenschaften: · D: 46mm · a: 12mm · d: 27mm · b: 12mm · passend zu: Aufsteckfräserdorne · h: 6,3mm
Weitere Informationen:
für Spann-Ø:
27 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Mitnehmerringe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834086
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000834087
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.