Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D230x1,9mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000840004
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840004
EAN/GTIN:
     4015448760672
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Trennscheibe D230x1,9mm ger.STA Bohr.22,23mm PROMAT

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Scheibenstärke:
1,9 mm
max. Drehzahl:
6600 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x1,9x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000840006
ab € 0,48*
Ähnlich
PROMAT
4000840001
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000840000
ab € 0,37*
Ähnlich
PROMAT
4000840003
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000840002
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.