Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeilensatz DIN 7283 A-F L.100mm Hieb 2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000840457
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840457
EAN/GTIN:
     4015448408031
Suchbegriffe:
Schlüsselfeilen-Satz
schlüsselfeilen satz

Schlüsselfeilensatz DIN 7283 A-F L.100mm Hieb 2 PROMAT

mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Metallbox · Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Hieb:
2
Inhalt:
6-teilig
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Schlüsselfeilen, Schlüsselfeilensatz, Schlüsselfeilen-Sätze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
11700265
ab € 21,00*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
11706100
ab € 20,64*
Ähnlich
PROMAT
4000840455
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.