Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantnadelfeilensatz 140mm 5-tlg.D 126 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000840465
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840465
EAN/GTIN:
     4015448491347
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeilen Satz
Diamant-Nadelfeilen Satz
diamant-handyfeilen satz

Diamantnadelfeilensatz 140mm 5-tlg.D 126 PROMAT

im Holzkasten · Belaglänge ca. 69 mm · Inhalt: flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant, rund
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
FEPA Norm:
D 126
Inhalt:
5-teilig
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Diamantfeilen, Diamantnadelfeilensätze, Feile, Nadelfeilen, Nadelfeilen-Sätze, Präzisionsfeilen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.