Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantnadelfeilensatz 140mm 6-tlg.D 126 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000840647
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840647
EAN/GTIN:
     4015448747833
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeilen Satz
Diamant-Nadelfeilen Satz
diamant-handyfeilen satz

Diamantnadelfeilensatz 140mm 6-tlg.D 126 PROMAT

in Kunststofftasche · Inhalt: flachstumpf, flachspitz, dreikant, vierkant, halbrund, rund
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
FEPA Norm:
D 126
Inhalt:
6-teilig
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Diamantfeilen, Feile, Nadelfeilen, Präzisionsfeilen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.