Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Maschinenbürsten
>
Rundbürste
>
Schaftrundbürste
>
Artikel
Rundbürste D.30mm Drahtstärke 0,2mm MS 9mm 20000min-¹ PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000841138
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000841138
EAN/GTIN:
4015448717584
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürste D.30mm Drahtstärke 0,2mm MS 9mm 20000min-¹ PROMAT
gewellter Draht
· zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw. ·
Schaft-Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Besatzbreite:
9 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Messing
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
... >
Oberflächentechnik
>
Drahtbürsten
>
Maschinenbürsten
Weitere Suchbegriffe:
rundbürste messing
,
rundbürste
,
rundbürste draht 0.2mm
,
Kegelbürsten
,
Pinselbürsten
,
Rundbürsten
,
Stahldrahtbürste
,
Topfbürsten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rundbürste D.40mm Drahtstärke 0,2mm MS 11mm 18000min-¹ PROMAT
PROMAT
4000841139
ab € 2,31*
Ähnlich
Rundbürste D.50mm Drahtstärke 0,2mm MS 17mm 15000min-¹ PROMAT
PROMAT
4000841141
ab € 3,22*
Ähnlich
Rundbürste D.60mm Drahtstärke 0,2mm MS 18mm 15000min-¹ PROMAT
PROMAT
4000841142
ab € 3,29*
Ähnlich
Rundbürste D.70mm Drahtstärke 0,2mm MS 18mm 15000min-¹ PROMAT
PROMAT
4000841143
ab € 3,56*
Ähnlich
Rundbürste D.80mm Drahtstärke 0,2mm MS 19mm 12000min-¹ PROMAT
PROMAT
4000841144
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen