Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe D.180mm K.40 kon.INOX ZK PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841526
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841526
EAN/GTIN:
     4015448408987
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

Fächerscheibe D.180mm K.40 kon.INOX ZK PROMAT

Zirkonkorund · besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei legierten, unlegierten und vergüteten Stählen, hochfesten NE-Metallen, Edelstahl · besonders geeignet für Grob- und Zwischenschliff · zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglätten, Entrosten und Gussputzen · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
konisch
Ø:
180 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 180 mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe korn 40, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841519
ab € 1,16*
Ähnlich
PROMAT
4000841516
ab € 1,13*
Ähnlich
PROMAT
4000841517
ab € 1,13*
Ähnlich
PROMAT
4000841518
ab € 1,13*
Ähnlich
PROMAT
4000841527
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841528
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.