Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.115mm K.40 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-172784
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841635
EAN/GTIN:
     4015448409274
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Fiberscheibe D.115mm K.40 f.HO/Metall Korund PROMAT

Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
13200 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,36*
4 Tage
3825
25
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,36*
€ 0,36*
3 Tage
2868
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,36*
4 Tage
95625
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2632*
€ 0,3732*
4 Tage
3825
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,39*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
464048
ab € 2,78*
Ähnlich
3M
460683
ab € 1,59*
Ähnlich
PROMAT
4000841636
ab € 0,30*
Ähnlich
PROMAT
4000841633
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000841632
ab € 0,24*
Ähnlich
PROMAT
4000841638
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000841641
ab € 0,30*
Ähnlich
PROMAT
4000841640
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.