Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.150mm 5/16Zoll u.M8 kletthaftend PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841642
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841642
EAN/GTIN:
     4015448751298
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Stützteller D.150mm 5/16Zoll u.M8 kletthaftend PROMAT

kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Aufnahme:
5/16″ und M8
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Marke:
PROMAT
Ausführung:
kletthaftend
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 150mm, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841743
ab € 5,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841748
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.