Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.123mm M14 kletthaftend PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841748
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841748
EAN/GTIN:
     4015448751311
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Stützteller D.123mm M14 kletthaftend PROMAT

kletthaftend · für SCD-Scheiben · hart
Weitere Informationen:
Ø:
123 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Marke:
PROMAT
Ausführung:
kletthaftend
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 123mm, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841743
ab € 5,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841642
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.