Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.44mm Schaft-D.6mm f.Bohrmaschine PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841681
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841681
EAN/GTIN:
     4015448555353
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Stützteller D.44mm Schaft-D.6mm f.Bohrmaschine PROMAT

Aufnahme für PROMAT-Schnellwechselsystem · mittelhart · aus Gummi
Weitere Informationen:
Ø:
44 mm
passend für:
Ø 51 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Bohrmaschine
Schaft-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841686
ab € 2,54*
Ähnlich
PROMAT
4000841683
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000841687
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000841684
ab € 1,80*
Ähnlich
PROMAT
4000841688
ab € 5,25*
Ähnlich
PROMAT
4000841685
ab € 2,74*
Ähnlich
PROMAT
4000841682
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.