Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000842131-NW Herst.-Nr.: 4000842131 EAN/GTIN: 4015448409731 |
| |
|
| | |
| Schleifpapier L280xB230mm K.120 f.Lack/Metall SiC PROMAT Siliciumcarbid · wasserfeste Papierunterlage · gleichmäßig bestreut · gute Haftung des Schleifkorns auf der Unterlage · zum Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen · insbesondere im Autoreparaturbereich · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: SiC Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Breite: | 230 mm | Körnung: | 120 | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung Stein: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | für Lack/Metall | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Werkstoffeignung Lack: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Kunststoff: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 89Y5C | | | | 50 | | pro Box | € 8,90* | ab € 0,18* | € 0,25* | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,19* | € 0,27* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,194* | € 0,274* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 6,80* | ab € 0,20* | € 0,28* | | | | | 2 Tage | | | 300 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,2345* | € 0,305* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,18* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|