Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GLS 1 150mm K.100 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8+1 PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-889392
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842194
EAN/GTIN:
     4015448511342
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Haftschleifscheibe GLS 1 150mm K.100 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8+1 PROMAT

Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm (Mittelloch Ø 17 mm) · kletthaftend · Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate Festool, Holz-Her, Mafell und Makita
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Körnung:
100
Ausführung:
GLS 1
Lochanzahl:
8 + 1
Lochkreis Ø:
120 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Absauglöcher Ø:
10 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
42 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,132*
€ 0,194*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,141*
€ 0,206*
41 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,142*
€ 0,209*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,16*
€ 0,23*
26 Tage
nicht lagernd
425
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1783*
€ 0,2387*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,194*
€ 0,231
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,187*
€ 0,223
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,181*
€ 0,215
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,174*
€ 0,207
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,163*
€ 0,194
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,132*
€ 0,157
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842195
ab € 0,133*
Ähnlich
PROMAT
4000842196
ab € 0,132*
Ähnlich
PROMAT
4000842197
ab € 0,132*
Ähnlich
PROMAT
4000842198
ab € 0,132*
Ähnlich
PROMAT
4000842191
ab € 0,16*
Ähnlich
PROMAT
4000842192
ab € 0,142*
Ähnlich
PROMAT
4000842193
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.