Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe L280xB230mm K.400 f.MET Korund PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188895
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842215
EAN/GTIN:
     4015448720195
Suchbegriffe:
Metall-Handschleifgewebe
Metall-Schleifgewebe
metall-schleifgewebe korn 400

Schleifgewebe L280xB230mm K.400 f.MET Korund PROMAT

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · stabiles Gewebe · Universalprodukt · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
400
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1215
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,20*
€ 0,27*
3 Tage
1012
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,29*
2 Tage
945
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,23*
€ 0,31*
5 Tage
67500
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,24*
€ 0,33*
2 Tage
1350
50
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,20*
€ 0,24
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
2108
ab € 28,91*
Sonstiges
Klingspor
119885
ab € 28,80*
Sonstiges
Klingspor
119886
ab € 0,4272*
Sonstiges
Klingspor
2101
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.