Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.125mm K.24 INOX Keramikkorn PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842621
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842621
EAN/GTIN:
     4015448686804
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt

Fiberscheibe D.125mm K.24 INOX Keramikkorn PROMAT

Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
24
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
PROMAT
Material:
Keramikkorn
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842616
ab € 0,81*
Ähnlich
PROMAT
4000842617
ab € 0,67*
Ähnlich
PROMAT
4000842618
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000842622
ab € 0,89*
Ähnlich
PROMAT
4000842623
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000842624
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.