Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibenabrichter D.55mm L.435mm 50mm Stahlscheiben PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000844626
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844626
EAN/GTIN:
     4015448921820
Suchbegriffe:
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Einzel-Abrichtdiamant

Schleifscheibenabrichter D.55mm L.435mm 50mm Stahlscheiben PROMAT

stabiles Griffstück aus Edelholz für festes, bequemes und beidhändiges Zupacken · Stütznasen zur Erleichterung, gleichmäßiges Anlegen der Rolle an die Schleifscheibe · zur Vereinfachung seitlicher Bewegungen, um die gesamte Breite der Schleifscheibe abzurichten · Schutzblech zur Verhinderung sprühender Funken gegen Gesicht und Hände Weitere technische Eigenschaften: · für Schleifscheiben-Ø: 250 - 500mm
Weitere Informationen:
Ø:
55 mm
Länge:
435 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Stahlscheiben
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.