Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfeinmessgerät 18-35mm Mess-T.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851382
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851382
EAN/GTIN:
     4015448541127
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster

Innenfeinmessgerät 18-35mm Mess-T.150mm PROMAT

2-Punkt-Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung · beweglicher Messbolzen aus Hartmetall · mit Zentrierfuß · mit Messbolzen und Zwischenringen · Messuhr Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Messbolzen: 9 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
18-35 mm
Messtiefe:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: innen-feinmessgerät 18-35 mm, innen feinmessgerät, Innenfeinmessgeräte, Innenmessgerät, Innenschnellmessgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851383
ab € 71,16*
Ähnlich
PROMAT
4000851384
ab € 74,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.