Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband S.0,07mm L.5m B.12,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851446
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851446
EAN/GTIN:
     4015448500629
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,07mm
fühlerlehrenband

Fühlerlehrenband S.0,07mm L.5m B.12,7mm PROMAT

aus gehärtetem Federbandstahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mm · Lieferung in Kunststoffdose Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12,7mm · Länge: 5m
Weitere Informationen:
Stärke:
0,07 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenbänder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851440
ab € 33,68*
Ähnlich
PROMAT
4000851441
ab € 25,34*
Ähnlich
PROMAT
4000851442
ab € 9,65*
Ähnlich
PROMAT
4000851443
ab € 9,63*
Ähnlich
PROMAT
4000851444
ab € 7,71*
Ähnlich
PROMAT
4000851445
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851447
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851448
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851449
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.