Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß L.50m Band-B.13mm 2 mm/cm EG II ABS Nylon-Fiber PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000855807
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855807
EAN/GTIN:
     4015448745907
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Nylonband

Kapselbandmaß L.50m Band-B.13mm 2 mm/cm EG II ABS Nylon-Fiber PROMAT

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · Maßband beidseitig bedruckt · mit Kurbel · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Teilung: 2 mm/cm · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Nylon-Fiber
Gehäuse:
ABS
Weitere Suchbegriffe: kapselbandmaß, Bandmaße, Kapselbandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaß, Rollbandmaß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855805
ab € 5,97*
Ähnlich
PROMAT
4000855806
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.