Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel DIN 875/II Schenkel-L.75x50mm m.Anschlag PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858307
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858307
EAN/GTIN:
     4015448411079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel 90°
anschlagwinkel
anschlagwinkel 75x50 mm

Winkel DIN 875/II Schenkel-L.75x50mm m.Anschlag PROMAT

Präzisionsausführung · aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten geschliffen · geeignet für Kontrollarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
75 x 50 mm
Querschnitt:
15 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Anschlag
Norm:
DIN 875/II
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Präzisionswinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858280
ab € 98,24*
Ähnlich
PROMAT
4000858310
ab € 8,14*
Ähnlich
PROMAT
4000858315
ab € 11,31*
Ähnlich
PROMAT
4000858320
ab € 13,40*
Ähnlich
PROMAT
4000858325
ab € 18,51*
Ähnlich
PROMAT
4000858330
ab € 23,03*
Ähnlich
PROMAT
4000858340
ab € 42,94*
Ähnlich
PROMAT
4000858350
ab € 50,25*
Ähnlich
PROMAT
4000858360
ab € 68,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.