Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel DIN 875/II Schenkel-L.500x250mm m.Anschlag PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858350
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858350
EAN/GTIN:
     4015448411147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel

Winkel DIN 875/II Schenkel-L.500x250mm m.Anschlag PROMAT

Präzisionsausführung · aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten geschliffen · geeignet für Kontrollarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
500 x 250 mm
Querschnitt:
40 x 8 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Anschlag
Norm:
DIN 875/II
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Präzisionswinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858280
ab € 98,09*
Ähnlich
PROMAT
4000858310
ab € 7,87*
Ähnlich
PROMAT
4000858315
ab € 11,56*
Ähnlich
PROMAT
4000858320
ab € 13,39*
Ähnlich
PROMAT
4000858325
ab € 17,92*
Ähnlich
PROMAT
4000858330
ab € 22,92*
Ähnlich
PROMAT
4000858340
ab € 42,89*
Ähnlich
PROMAT
4000858360
ab € 68,10*
Ähnlich
PROMAT
4000858307
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.