Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874/00 L.100mm Spezialstahl Q.23 x 5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858391
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858391
EAN/GTIN:
     4015448411246
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal

Haarlineal DIN 874/00 L.100mm Spezialstahl Q.23 x 5mm PROMAT

aus Spezialstahl · gehärtet und geschliffen · Messkanten geläppt · mit Handwärmeschutz · blendfrei mattiert Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Querschnitt:
23 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 874/00
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Kontrolllineal, Lineale
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 11 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858392
ab € 10,74*
Ähnlich
PROMAT
4000858393
ab € 12,57*
Ähnlich
PROMAT
4000858394
ab € 15,34*
Ähnlich
PROMAT
4000858395
ab € 23,49*
Ähnlich
PROMAT
4000858396
ab € 49,44*
Ähnlich
PROMAT
4000858390
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.