Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874/00 L.150mm Spezialstahl Q.28 x 6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858393
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858393
EAN/GTIN:
     4015448411260
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 150mm
haarlineal

Haarlineal DIN 874/00 L.150mm Spezialstahl Q.28 x 6mm PROMAT

aus Spezialstahl · gehärtet und geschliffen · Messkanten geläppt · mit Handwärmeschutz · blendfrei mattiert Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
28 x 6 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 874/00
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Kontrolllineal, Lineale
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858391
ab € 9,69*
Ähnlich
PROMAT
4000858392
ab € 10,63*
Ähnlich
PROMAT
4000858394
ab € 15,29*
Ähnlich
PROMAT
4000858395
ab € 24,31*
Ähnlich
PROMAT
4000858396
ab € 49,95*
Ähnlich
PROMAT
4000858390
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.