Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarwinkel DIN875/00 Griff-L.40x22x10mm verstellb.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858415
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858415
EAN/GTIN:
     4015448489146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel

Haarwinkel DIN875/00 Griff-L.40x22x10mm verstellb.PROMAT

verstellbar · hochpräziser Grundkörper mit verschiebbarem Haarlineal · Haarlineal stufenlos verschiebbar und über Klemmspindel sicher arretierbar · Messflächen geschliffen und geläppt · Winkel ganz gehärtet · Verwendung: für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren · ermöglicht die Feststellung kleinster Abweichungen · durch das verschiebbare Haarlineal können auch Prüfarbeiten an kurzen, angeschrägten Absätzen, Einstichen usw. vorgenommen werden · besonders geeignet für den Werkzeug- und Formenbau Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 40 x 22 x 10mm · Haarlineal: 60x4x4mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Ausführung:
verstellbar
Norm:
DIN 875/00
Weitere Suchbegriffe: Winkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000858400
ab € 13,75*
Sonstiges
PROMAT
4000858401
ab € 15,95*
Sonstiges
PROMAT
4000858402
ab € 20,68*
Sonstiges
PROMAT
4000858388
ab € 22,73*
Sonstiges
PROMAT
4000858389
ab € 26,57*
Sonstiges
PROMAT
4000858431
ab € 4,79*
Sonstiges
PROMAT
4000858433
ab € 7,04*
Sonstiges
PROMAT
4000858434
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.