Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.150x100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858388
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858388
EAN/GTIN:
     4015448411215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel

Haarwinkel DIN875/00 Schenkel-L.150x100mm PROMAT

Präzisionsausführung · flache Ausführung · aus Spezialstahl · mit Haarmesskanten fein geschliffen und geläppt · geeignet für Kontroll- und Messraum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Querschnitt:
28 x 6 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 875/00
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858387
ab € 15,20*
Ähnlich
PROMAT
4000858389
ab € 28,03*
Ähnlich
PROMAT
4000858385
ab € 10,12*
Ähnlich
PROMAT
4000858386
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.