Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-878267 Herst.-Nr.: 4000858733 EAN/GTIN: 4015448679660 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte TNMG 160404-M UNI Bearb.mittel PROMAT zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,4mm · d1: 3,81mm · s: 4,76mm · l: 16,5mm · Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 200 m/min in Stahl / 120 m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 130 m/min in Stahl / 75 m/min in Rostfrei / 120 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | TNMG160404-M | Sorte: | UNI | WSP: | TNMG 1604 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,42* | € 5,95* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,67* | € 6,11* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 4,70* | € 6,12* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 8,90* | ab € 4,73* | € 6,16* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 6,80* | ab € 4,80* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|