Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-160028 Herst.-Nr.: 4000858734 EAN/GTIN: 4015448679677 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte TNMG 160408-M UNI Bearb.mittel PROMAT zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 3,81mm · s: 4,76mm · l: 16,5mm · Vorschub max.: 0,45 mm/U in Stahl / 0,34 mm/U in Rostfrei / 0,45 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 205 m/min in Stahl / 120 m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 130 m/min in Stahl / 75 m/min in Rostfrei / 120 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | TNMG160408-M | Sorte: | UNI | WSP: | TNMG 1604 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,49* | € 6,05* | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,77* | € 6,22* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,80* | ab € 4,79* | € 6,24* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,90* | ab € 4,29* | € 6,38* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 4,976* | € 6,386* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,49* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|