| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000858780 Herst.-Nr.: 4000858780 EAN/GTIN: 4015448541042 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neigungsmesser 0-90Grad dig.Abl.0,05Grad PROMAT digital · IP65 · Gerät zur Messung von Ebenheit, Rechtwinkligkeit und Winkligkeit · Präzisionsauflageflächen im Aluminiumrahmen · Anzeige umstellbar von Winkelgrad auf Winkelprozent · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · große LCD-Anzeige mit Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit integriertem Akku (3,7 V 400 mAh Li-Ion 6020), Ladezeit ca. 40 min Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 61mm · Länge: 153mm · Wiederholgenauigkeit: ± 0,2° · Höhe: 31mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Messbereich: | 0-90 ° | Ablesung: | 0,05 ° | Ableseart: | digital | Marke: | PROMAT | BatterieV - relevant: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |