Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab L.500mm STA o. Schutzenden PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858805
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858805
EAN/GTIN:
     4015448514114
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Maßstab L.500mm STA o. Schutzenden PROMAT

Skala gelasert · aus Stahl · mit Facette · fein poliert · mit mm-Skalierung · ohne Schutzenden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Schutzenden
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858806
ab € 33,16*
Ähnlich
PROMAT
4000858807
ab € 59,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.