Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßstab L.1500mm STA o. Schutzenden PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858807
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858807
EAN/GTIN:
     4015448514138
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Maßstab L.1500mm STA o. Schutzenden PROMAT

Skala gelasert · aus Stahl · mit Facette · fein poliert · mit mm-Skalierung · ohne Schutzenden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Schutzenden
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858806
ab € 34,40*
Ähnlich
PROMAT
4000858805
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.