Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzirkel L. 500mm m. Stellbogen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858917
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858917
EAN/GTIN:
     4015448411598
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
Spitzzirkel
Werkstatt-Zirkel
Werkstattzirkel

Spitzzirkel L. 500mm m. Stellbogen PROMAT

mit Nietscharnier und Vierkantschenkel · Spitzen gehärtet und geschliffen
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Stellbogen
Weitere Suchbegriffe: bogenzirkel 500mm, bogenzirkel, spitzzirkel mit stellbogen, Federzirkel, Greifzirkel, Lochzirkel, Stangenzirkel, Zirkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858913
ab € 4,51*
Ähnlich
PROMAT
4000858914
ab € 6,03*
Ähnlich
PROMAT
4000858915
ab € 6,96*
Ähnlich
PROMAT
4000858916
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.