Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter PCLNL 2525 M12 li. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859232
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859232
EAN/GTIN:
     4015448510888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter

Klemmdrehhalter PCLNL 2525 M12 li. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: PC 12 · Wendeplatte: CN..1204.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 32mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
PCLNL2525M12
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859173
ab € 11,33*
Zubehör
PROMAT
4000859175
ab € 3,16*
Zubehör
PROMAT
4000859225
ab € 4,76*
Zubehör
PROMAT
4000859228
ab € 6,44*
Zubehör
PROMAT
4000858992
ab € 4,00*
Zubehör
PROMAT
4000858993
ab € 3,99*
Zubehör
PROMAT
6480011667
ab € 5,46*
Zubehör
PROMAT
4000859240
ab € 5,43*
Zubehör
PROMAT
6480012093
ab € 5,17*
Zubehör
PROMAT
6480011741
ab € 5,45*
Zubehör
PROMAT
4000859089
ab € 5,47*
Zubehör
PROMAT
4000858943
ab € 4,35*
Zubehör
PROMAT
6480008463
ab € 5,72*
Zubehör
PROMAT
4000859247
ab € 5,15*
Zubehör
PROMAT
4000859245
ab € 5,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.