Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer D.4mm HSS Karosseriebohrer PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-927997
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860140
EAN/GTIN:
     4015448480693
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Doppelendbohrer D.4mm HSS Karosseriebohrer PROMAT

(Karosseriebohrer) · HSS · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · kurze Spirale · bestens geeignet zum Bohren von dünnen Materialien mit Handbohrmaschinen, vorwiegend für die Blechbearbeitung · blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Karosseriebohrer
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Spirallänge:
13 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Doppelendbohrer, Karosseriebohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 4mm, din 338, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
280
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,49*
3 Tage
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,49*
1 Tag
280
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,36*
€ 0,52*
4 Tage
280
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,54*
€ 0,54*
26 Tage
nicht lagernd
170
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4172*
€ 0,5477*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860130
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000860131
ab € 0,27*
Ähnlich
PROMAT
4000860133
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000860129
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000860141
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000860142
ab € 0,41*
Ähnlich
PROMAT
4000860152
ab € 0,53*
Ähnlich
PROMAT
4000860150
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.