Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.10,2mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-434013
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860207
EAN/GTIN:
     4015448514831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.10,2mm HSS Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,25mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10,2 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Spirallänge:
43 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, spiralbohrer din 1897 10,2mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
54
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,36*
4 Tage
45
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,38*
2 Tage
60
5
pro Box
€ 6,80*
ab € 3,47*
€ 4,58*
2 Tage
42
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,55*
€ 4,67*
5 Tage
60
5
pro Box
€ 8,90*
ab € 3,79*
€ 4,99*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Box
ab 25 Boxen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860201
ab € 3,19*
Ähnlich
PROMAT
4000860200
ab € 2,35*
Ähnlich
PROMAT
4000860203
ab € 3,86*
Ähnlich
PROMAT
4000860202
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000860205
ab € 4,59*
Ähnlich
PROMAT
4000860204
ab € 4,66*
Ähnlich
PROMAT
4000860206
ab € 5,30*
Ähnlich
PTG
4000860210
ab € 0,17*
Ähnlich
PTG
4000860211
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.