Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.4mm HSS-Co TiN 120Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000860384
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860384
EAN/GTIN:
     4015448547259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
anbohrer

NC-Anbohrer D.4mm HSS-Co TiN 120Grad PROMAT

HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Spirallänge:
12 mm
Spitzenwinkel:
120 °
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860390
ab € 5,83*
Ähnlich
PROMAT
4000860392
ab € 7,89*
Ähnlich
PROMAT
4000860396
ab € 13,98*
Ähnlich
PROMAT
4000860400
ab € 30,65*
Ähnlich
PROMAT
4000860393
ab € 2,94*
Ähnlich
PROMAT
4000860385
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000860386
ab € 3,26*
Ähnlich
PROMAT
4000860388
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.