Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.2,2mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000860422
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860422
EAN/GTIN:
     4015448411826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.2,2mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,06mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,2 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Spirallänge:
27 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n, din 338, din 338 promat, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,28*
€ 0,33
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,21*
€ 0,25
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860417
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000860418
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000860419
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000860421
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000860423
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000860424
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000860425
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000860426
ab € 0,31*
Ähnlich
PROMAT
4000860420
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.