Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.6,7mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-237039
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860467
EAN/GTIN:
     4015448412274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.6,7mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · Kegelmantelanschliff · TiN-beschichtete Ausführung mit Kreuzanschliff ab Ø 3 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss Industriequalität · mit Kreuzanschliff Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,13mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
6,7 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Spirallänge:
63 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n promat, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
200
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,41*
1 Tag
200
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 1,04*
€ 1,42*
1 Tag
140
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,10*
€ 1,52*
6 Tage
200
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,63*
1 Tag
200
60
pro Box
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,66*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860468
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000860469
ab € 0,97*
Ähnlich
PROMAT
4000860471
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000860472
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860473
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860474
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860475
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000860476
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4000860470
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.