Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.6,4mm VHM TiAlN HA kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000860576
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860576
EAN/GTIN:
     4015448607106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.6,4mm VHM TiAlN HA kurz PROMAT

VHM · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,12mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
6,4 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Spirallänge:
63 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, din 338 6,4mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860577
ab € 15,55*
Ähnlich
PROMAT
4000860578
ab € 15,57*
Ähnlich
PROMAT
4000860579
ab € 15,59*
Ähnlich
PROMAT
4000860580
ab € 17,76*
Ähnlich
PROMAT
4000860581
ab € 17,87*
Ähnlich
PROMAT
4000860582
ab € 17,80*
Ähnlich
PROMAT
4000860584
ab € 20,62*
Ähnlich
PROMAT
4000860585
ab € 20,60*
Ähnlich
PROMAT
4000860587
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.