Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.3,2mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-172380
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860632
EAN/GTIN:
     4015448412960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.3,2mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,06mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,2 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Spirallänge:
36 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 3,2mm, din 338, din 338 promat, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
684
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,59*
4 Tage
562
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,60*
2 Tage
750
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,45*
€ 0,64*
2 Tage
532
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,46*
€ 0,66*
2 Tage
unbekannt
140
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5155*
€ 0,6662*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860633
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860634
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860635
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860636
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860637
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860638
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860639
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860641
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000860640
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.